• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95028-200501 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95028-200501

    Roată de transport Norelem 95028-200501

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95028-200501
    Rubix:d1032767
    EAN:4059495272368
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95028-200501 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95028-200501


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LWK-TPA 101K-11-FK-EV52 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 101K-11-FK-EV52LKR-POEV 100KD-FA BLICKLE - LKR-POEV 100KD-FA BLICKLEB-PTH 200G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE B-PTH 200GLS-GTH 300K-ST-RI4 BLICKLE - LS-GTH 300K-ST-RI4 BLICKLEL-ALEV 160K-SCHOCK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-ALEV 160K-SCHOCKBX-PATH 160KAD BLICKLE - BX-PATH 160KAD BLICKLELKRA-TPA 101G-11-ELS-E11 BLICKLE - LKRA-TPA 101G-11-ELS-E11 BLICKLEB-V 125R-EL-FA BLICKLE - B-V 125R-EL-FA BLICKLELER-VPP 160G-FI-SG BLICKLE - LER-VPP 160G-FI-SG BLICKLELKRA-TPA 80KF-11-FI-ELS-E11 BLICKLE - LKRA-TPA 80KF-11-FI-ELS-E11 BLICKLEL-RD 162R-CS11-VLI BLICKLE - L-RD 162R-CS11-VLI BLICKLELEX-TPA 200KD-IS-ELS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-TPA 200KD-IS-ELSPPN 100/12R BLICKLE - PPN 100/12R BLICKLELE-PO 125KD-FI-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PO 125KD-FI-FAB-P 261R-SG BLICKLE - B-P 261R-SG BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut