• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95030-125501 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95030-125501

    Roată de transport Norelem 95030-125501

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95030-125501
    Rubix:d1010728
    EAN:4059495272399
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95030-125501 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95030-125501


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LO-SE 125K-ST-SG BLICKLE - LO-SE 125K-ST-SG BLICKLEPOEV 200/20XK-SB BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE POEV 200/20XK-SBLK-POEV 125R-1-CS11-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 125R-1-CS11-SG-FA BLICKLELWGXE-TPA 101XK-11-ELS-FK-AMGX100 BLICKLE - LWGXE-TPA 101XK-11-ELS-FK-AMGX100 BLICKLELWGX-TPA 126G-11 BLICKLE - LWGX-TPA 126G-11 BLICKLEBK-POEV 100KAD-1-SB-FA BLICKLE - BK-POEV 100KAD-1-SB-FA BLICKLELH-GB 250K-CS13 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LH-GB 250K-CS13LE-VE 125R-FI-FA BLICKLE - LE-VE 125R-FI-FA BLICKLELU-POEV 200R BLICKLE - LU-POEV 200R BLICKLELE-PATH 160R-ST BLICKLE - LE-PATH 160R-ST BLICKLELS-SPO 127G-FA-RI4 BLICKLE - LS-SPO 127G-FA-RI4 BLICKLEL-POEV 200XK BLICKLE - L-POEV 200XK BLICKLELKRA-PATH 80K-11-FI-FK-EV13 BLICKLE - LKRA-PATH 80K-11-FI-FK-EV13 BLICKLELKRXA-PATH 126G-11-EXV17 BLICKLE - LKRXA-PATH 126G-11-EXV17 BLICKLEK1771.200501 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1771.200501
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut