• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95030-200502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95030-200502

    Roată de transport Norelem 95030-200502

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95030-200502
    Rubix:d1011703
    EAN:4059495272467
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95030-200502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95030-200502


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LWGE-TPA 101K-ELS-FK-P25 BLICKLE - LWGE-TPA 101K-ELS-FK-P25 BLICKLELWGE-TPA 126K-11-ELS-FK-E53 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWGE-TPA 126K-11-ELS-FK-E53LE-POEV 100KAD-FI-SB-FA BLICKLE - LE-POEV 100KAD-FI-SB-FA BLICKLEB-V 140R-SG-FA BLICKLE - B-V 140R-SG-FA BLICKLELEX-TPA 160KD-IS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-TPA 160KD-ISLH-POTH 75G-ST BLICKLE - LH-POTH 75G-ST BLICKLEL-PO 80G-ST-FA BLICKLE - L-PO 80G-ST-FA BLICKLEL-POEV 125R-FI-FA BLICKLE - L-POEV 125R-FI-FA BLICKLELE-PTH 125R-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PTH 125R-FILKPA-TPA 126KF-FI-ELS BLICKLE - LKPA-TPA 126KF-FI-ELS BLICKLELWGE-TPA 126K-FI-ELS-FK-GS10 BLICKLE - LWGE-TPA 126K-FI-ELS-FK-GS10 BLICKLELS-SE 252K-RI4 BLICKLE - LS-SE 252K-RI4 BLICKLELRA-VPA 100K-EL-FA-ES BLICKLE - LRA-VPA 100K-EL-FA-ES BLICKLEBH-POEV 160R BLICKLE - BH-POEV 160R BLICKLELKR-SPO 80G-FI-FA BLICKLE - LKR-SPO 80G-FI-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut