• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95032-250601 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95032-250601

    Roată de transport Norelem 95032-250601

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95032-250601
    Rubix:d1019927
    EAN:4059495272542
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95032-250601 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95032-250601


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LRA-VPA 100G-FA-EV02 BLICKLE - LRA-VPA 100G-FA-EV02 BLICKLELKR-POEV 125XR-SG BLICKLE - LKR-POEV 125XR-SG BLICKLEL-POEV 201KD-FI BLICKLE - L-POEV 201KD-FI BLICKLEL-RD 162R-FI-VLI-FA BLICKLE - L-RD 162R-FI-VLI-FA BLICKLELWK-TPA 101K-11-FK-E54 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 101K-11-FK-E54LHZ-ALEV 160K-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LHZ-ALEV 160K-FIB-VPP 125R BLICKLE - B-VPP 125R BLICKLELWG-TPA 101G-11-FI-E55 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 101G-11-FI-E55LO-SE 200K-ST BLICKLE - LO-SE 200K-ST BLICKLEB-VPP 80G-SG BLICKLE - B-VPP 80G-SG BLICKLELEZ-VPP 100G-SG BLICKLE - LEZ-VPP 100G-SG BLICKLELRA-PATH 75K-FK-E02 BLICKLE - LRA-PATH 75K-FK-E02 BLICKLEL-PO 200R-CS11 BLICKLE - L-PO 200R-CS11 BLICKLEBH-POEV 125KD-3 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BH-POEV 125KD-3LKRA-TPA 80G-11-E11 BLICKLE - LKRA-TPA 80G-11-E11 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut