• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95036-200502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95036-200502

    Roată de transport Norelem 95036-200502

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95036-200502
    Rubix:d1005674
    EAN:4059495272795
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95036-200502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95036-200502


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-POEV 200KD-CS11-SB-FA BLICKLE - L-POEV 200KD-CS11-SB-FA BLICKLEL-POEV 200XKA-CS11-SG BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-POEV 200XKA-CS11-SGBKX-POTH 200G BLICKLE - BKX-POTH 200G BLICKLELK-RD 125R-3-CS11-VLI BLICKLE - LK-RD 125R-3-CS11-VLI BLICKLEPHN 102/12G BLICKLE - PHN 102/12G BLICKLELH-G 100K-1-FI BLICKLE - LH-G 100K-1-FI BLICKLELU-POEV 160KD-FI-FA BLICKLE - LU-POEV 160KD-FI-FA BLICKLELKRXA-PATH 101G-11-FI-EXV12 BLICKLE - LKRXA-PATH 101G-11-FI-EXV12 BLICKLEPATH 100/10K-FK BLICKLE - PATH 100/10K-FK BLICKLELKRXA-TPA 126G-11-EXV17 BLICKLE - LKRXA-TPA 126G-11-EXV17 BLICKLELWG-TPA 126K-11-FK-E53 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWG-TPA 126K-11-FK-E53LER-TPA 200K BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LER-TPA 200KLK-POEV 125XR-3-ST BLICKLE - LK-POEV 125XR-3-ST BLICKLELPA-VPA 50G BLICKLE - LPA-VPA 50G BLICKLELKRA-TPA 126KF-11-ELS-E12 BLICKLE - LKRA-TPA 126KF-11-ELS-E12 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut