• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95040-15050 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-15050

    Roată de transport Norelem 95040-15050

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95040-15050
    Rubix:d1016101
    EAN:4059495272986
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95040-15050 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-15050


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LS-SE 360K-Z BLICKLE - LS-SE 360K-Z BLICKLEL-PPN 200G-FI BLICKLE - L-PPN 200G-FI BLICKLEL-VPP 250R-3-ST BLICKLE - L-VPP 250R-3-ST BLICKLEPATH 101/8KF-ELS BLICKLE - PATH 101/8KF-ELS BLICKLELWGE-TPA 126K-11-FI-ELS-FK-E52 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWGE-TPA 126K-11-FI-ELS-FK-E52LK-POEV 125KA-3-CS11-SB-FA BLICKLE - LK-POEV 125KA-3-CS11-SB-FA BLICKLELKRA-PATH 80K-11-FI-FK-ER13 BLICKLE - LKRA-PATH 80K-11-FI-FK-ER13 BLICKLELO-PO 200G-ST-RI2 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LO-PO 200G-ST-RI2LEX-PATH 80KFD-ELS BLICKLE - LEX-PATH 80KFD-ELS BLICKLELRA-PATH 50K-FI-FK-ER02 BLICKLE - LRA-PATH 50K-FI-FK-ER02 BLICKLEBH-POEV 82KF-SG BLICKLE - BH-POEV 82KF-SG BLICKLELER-TPA 102KD-FI-ELS-FK BLICKLE - LER-TPA 102KD-FI-ELS-FK BLICKLELO-ALEV 200K-SG-RI2 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LO-ALEV 200K-SG-RI2LKRA-VPA 101G-11-FI-FA-E13 BLICKLE - LKRA-VPA 101G-11-FI-FA-E13 BLICKLELER-TPA 160G-ELS BLICKLE - LER-TPA 160G-ELS BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut