• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95040-150501 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-150501

    Roată de transport Norelem 95040-150501

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95040-150501
    Rubix:d1007917
    EAN:4059495272993
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95040-150501 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-150501


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-POEV 125KD-FI-FA BLICKLE - L-POEV 125KD-FI-FA BLICKLELK-POEV 125R-3-CS11-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 125R-3-CS11-SG-FA BLICKLELK-ALEV 127K BLICKLE - LK-ALEV 127K BLICKLELWK-TPA 126G-11-FI-ER52 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 126G-11-FI-ER52PHN 125/15G BLICKLE - PHN 125/15G BLICKLELS-SE 125K-ST BLICKLE - LS-SE 125K-ST BLICKLELE-POEV 160KA-ST-SB-FA BLICKLE - LE-POEV 160KA-ST-SB-FA BLICKLELO-ALEV 127K BLICKLE - LO-ALEV 127K BLICKLELRA-VPA 50G-FA-EV03 BLICKLE - LRA-VPA 50G-FA-EV03 BLICKLEBH-GSPO 100K-3 BLICKLE - BH-GSPO 100K-3 BLICKLEL-POEV 160R-ST BLICKLE - L-POEV 160R-ST BLICKLELE-VE 150R-FI BLICKLE - LE-VE 150R-FI BLICKLELRXA-VPA 50G-EXR05 BLICKLE - LRXA-VPA 50G-EXR05 BLICKLELRA-VPA 100G-FA-E05 BLICKLE - LRA-VPA 100G-FA-E05 BLICKLELK-POEV 100KAD-3-IS-SG BLICKLE - LK-POEV 100KAD-3-IS-SG BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut