• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95040-150502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-150502

    Roată de transport Norelem 95040-150502

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95040-150502
    Rubix:d996361
    EAN:4059495273006
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95040-150502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-150502


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    FSTH 80x25/20-15K BLICKLE - BLICKLE FSTH 80X25/20-15K 662387LU-GST 150K BLICKLE - LU-GST 150K BLICKLELKRXA-PATH 80KD-11-FI-FK-EXR13 BLICKLE - LKRXA-PATH 80KD-11-FI-FK-EXR13 BLICKLELE-POEV 160XR-FI-SB-FA BLICKLE - LE-POEV 160XR-FI-SB-FA BLICKLELKX-POEV 200XR-FI-SG BLICKLE - LKX-POEV 200XR-FI-SG BLICKLELRA-VPA 75K-FI-EL-E07 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-EL-E07 BLICKLELKRXA-PATH 101G-11-EXV17 BLICKLE - LKRXA-PATH 101G-11-EXV17 BLICKLEBH-POEV 200XK-SG-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BH-POEV 200XK-SG-FAPOEV 161/20R-SG BLICKLE - POEV 161/20R-SG BLICKLELWKX-TPA 126XK-FK-GSX12 BLICKLE - LWKX-TPA 126XK-FK-GSX12 BLICKLEBH-ALEV 100K-1 BLICKLE - BH-ALEV 100K-1 BLICKLELK-PO 100R-3-IS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PO 100R-3-ISLU-POEV 160XKA-SB-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LU-POEV 160XKA-SB-FALE-VE 180R-EL-FA BLICKLE - LE-VE 180R-EL-FA BLICKLEBO-PO 200G BLICKLE - BO-PO 200G BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut