• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95040-150505 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-150505

    Roată de transport Norelem 95040-150505

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95040-150505
    Rubix:d1000230
    EAN:4059495273037
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95040-150505 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-150505


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1765.101600501 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1765.101600501LE-VE 200R BLICKLE - LE-VE 200R BLICKLELWK-TPA 126G-FI-GS12 BLICKLE - LWK-TPA 126G-FI-GS12 BLICKLEBO-PO 150G BLICKLE - BO-PO 150G BLICKLELRXA-PATH 50G-EXV04 BLICKLE - LRXA-PATH 50G-EXV04 BLICKLEBH-PO 125G-3 BLICKLE - BH-PO 125G-3 BLICKLELS-GB 406K BLICKLE - LS-GB 406K BLICKLELH-SPO 175K-ST-FA BLICKLE - LH-SPO 175K-ST-FA BLICKLELKRA-VPA 150K-11-FI-FA-E14 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-FI-FA-E14 BLICKLEL-PO 80G-ST-FA BLICKLE - L-PO 80G-ST-FA BLICKLEBK-POEV 125XR-1 BLICKLE - BK-POEV 125XR-1 BLICKLELS-GSPO 252K BLICKLE - LS-GSPO 252K BLICKLELIXR-POSI 125G-FI-OF BLICKLE - LIXR-POSI 125G-FI-OF BLICKLELMDA-PATH 50K-FI-FK BLICKLE - LMDA-PATH 50K-FI-FK BLICKLEPOEV 160/20R BLICKLE - POEV 160/20R BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut