• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95064-075321 NORELEM - MACHINING, CUTTING & DRILLING NORELEM 95064-075321

    Roată de transport Norelem 95064-075321

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95064-075321
    Rubix:d1012098
    EAN:4059495273563
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95064-075321 NORELEM - MACHINING, CUTTING & DRILLING NORELEM 95064-075321


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    V 202/20R-SG BLICKLE - V 202/20R-SG BLICKLELEX-PATH 80G-FI BLICKLE - LEX-PATH 80G-FI BLICKLELE-VE 125R-SG-FA BLICKLE - LE-VE 125R-SG-FA BLICKLE95064-250651 NORELEM - MACHINING, CUTTING & DRILLING NORELEM 95064-250651LK-POEV 200XR-ST BLICKLE - LK-POEV 200XR-ST BLICKLEB-P 220R BLICKLE - B-P 220R BLICKLELK-POTH 100K-1-FI-FA BLICKLE - LK-POTH 100K-1-FI-FA BLICKLEBH-SPO 160K-FA BLICKLE - BH-SPO 160K-FA BLICKLELWKX-TPA 126XK-11-RIFI-FK BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126XK-11-RIFI-FKFPO 40x20/10-9K BLICKLE - FPO 40x20/10-9K BLICKLELKRA-VPA 150K-11-EL-E15 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-EL-E15 BLICKLELEXR-PATH 160G-FI BLICKLE - LEXR-PATH 160G-FI BLICKLELH-ALTH 180K-ST-AS BLICKLE - LH-ALTH 180K-ST-AS BLICKLELKPA-VPA 125K-EL BLICKLE - LKPA-VPA 125K-EL BLICKLELWK-TPA 126G-11-RIFI-ER52 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 126G-11-RIFI-ER52
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut