Referințe
Norelem:01380-208X300
Rubix:d997861
EAN:4059495004365

Detalii produs : 01380-208X300 NORELEM - PROFILE NORELEM 01380-208X300
Informații tehnice
atribute
| Formă | l |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Înălțime | 160 mm |
| Material | aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
