Referințe
Norelem:01440-203X200
Rubix:d1012825
EAN:4059495004730

Detalii produs : 01440-203X200 NORELEM - PROFILE NORELEM 01440-203X200
Informații tehnice
atribute
| Formă | l |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Lățime | 63 mm |
| Înălțime | 80 mm |
| Material | aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
