Referințe
Norelem:01660-05X300
Rubix:d1029253
EAN:4059495005898

Detalii produs : 01660-05X300 NORELEM - PROFILE NORELEM 01660-05X300
Informații tehnice
atribute
| Formă | v |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Lățime | 125 mm |
| Înălțime | 56 mm |
| Material | fontă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
