Referințe
Norelem:08900-A0570X10
Rubix:d1016868
EAN:4059495182360



Detalii produs : 08900-A0570X10 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0570X10
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 5.7 mm |
| Înălțime | 10 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
