Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren P72F-2GL-NNN
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:P72F-2GL-NNN
Rubix:d519117
Producator:P72F-2GL-NNN

Detalii produs : P72F-2GL-NNN NORGREN - P72F-2GL-NNN NORGREN
Valve
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 1260 l/min |
| Domeniul de presiune | 3 bis 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 3 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
