Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 225273
TYP 5404 2/2-way solenoid valve; servo piston
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:225273
Rubix:d960835

Detalii produs : 225273 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 225273
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Debitul volumului | 116.69 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 1 - 25 bar |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
