Fitinguri pneumatice plug-in IMI Norgren M00400400
Fitinguri pneumatice plug-in IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:M00400400
Rubix:d515746

Detalii produs : M00400400 NORGREN - NORGREN 4MM MIN ELBOW 90DEG M00400400
Elbow fitting 4 Pneufit C
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | steckanschluss rohr ø4 mm |
|---|---|
| Conexiunea 2 | steckanschluss rohr ø4 mm |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Diametrul tubului | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
