Referințe
IMI Norgren:MA001B
Rubix:d504276

Detalii produs : MA001B NORGREN - NORGREN SHELL TYPE EXHSILNCR MA001B
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de conectare (inch) | 1/8 '' |
|---|---|
| Lungime | 42 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
