Cilindru compact IMI Norgren RA/192125/MX/80
Cilindru compact IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:RA/192125/MX/80
Rubix:d519451
Producator:RA/192125/MX/80

Detalii produs : RA/192125/MX/80 NORGREN - RA/192125/MX/80 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 125 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 80 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de reaming | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
