• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. PA2-0114025C NORGREN - NORGREN 14MM NYL 25M RE PA2-0114025C

    Tub IMI Norgren PA2-0114025C

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:PA2-0114025C
    Rubix:d504610
    Producator:PA2-0114025C
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : PA2-0114025C NORGREN - NORGREN 14MM NYL 25M RE PA2-0114025C


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    727213A SKF - PIPE SKF 727213 ANM/P9949/140 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P9949/140PA330600328 NORGREN - PA330600328 NORGREN34021804 NORGREN - NORGREN 34021804 6MM SINGLE SIDED TUBING CLIPSPU4/50BLAU NORGREN - PIPE IMI NORGREN PU4/50BLAUSPC/030271/10/100 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/030271/10/100NM/P23419/80 NORGREN - NM/P23419/80 NORGRENPU2-0708100 NORGREN - NORGREN PU2-0708100 8MM POLY X 100M BLACKNM/P22017/400 NORGREN - NM/P22017/400 NORGRENLPA2-0610050 NORGREN - PIPE IMI NORGREN LPA2-0610050PU0705025C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PU0705025CPA2-0308025C NORGREN - PA2-0308025C NORGRENGaryTest585 NORGREN - NORGREN GARYTEST585 5MM NYL 25M GR PA2-0205025CTE1S-300 NORGREN - PIPE IMI NORGREN TE1S-3004540726/4860 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 4540726/4860
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut