• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. VEST8X6/50SCHWARZ NORGREN - PIPE IMI NORGREN VEST8X6/50SCHWARZ

    Tub IMI Norgren VEST8X6/50SCHWARZ

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:VEST8X6/50SCHWARZ
    Rubix:d915795
    brand logo

    Detalii produs : VEST8X6/50SCHWARZ NORGREN - PIPE IMI NORGREN VEST8X6/50SCHWARZ


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    89.1209-S-10 RIEGLER - 89.1209-S-10 RIEGLERPU2-0712025C NORGREN - NORGREN PU2-0712025C 12MM POLY X 25M BLACKSPC/100115/7/150 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/100115/7/150SPC/030271/10/120 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/030271/10/12094.15-100 RIEGLER - 94.15-100 RIEGLERPA331200838 NORGREN - NORGREN 12MM NYFLEX COIL PA331200838NM/P18886/115 NORGREN - NM/P18886/115 NORGRENVEST6X4/50SCHWARZ NORGREN - PIPE IMI NORGREN VEST6X4/50SCHWARZ1809-91 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 1809-91PA2-0508025C NORGREN - NORGREN PA2-0508025C 8MM NYL 25M BLUEPA330800428 NORGREN - PA330800428 NORGRENPA2-0004100 NORGREN - NORGREN PA2-0004100 4MM NYLON 100M NATURSPG/99077/0/6 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPG/99077/0/6NM/P32460B/100 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P32460B/100PA330600428 NORGREN - PA330600428 NORGREN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut