• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Furtun
    7. PE4/100 NORGREN - PE4/100 NORGREN

    Furtun IMI Norgren PE4/100

    Furtun IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:PE4/100
    Rubix:d498449
    brand logo

    Detalii produs : PE4/100 NORGREN - PE4/100 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TH0604B-20 SMC - SMC TH0604B-20 TUBE 20 METERS10-TU0425BU-20 SMC - SMC TUBING 10-TU0425BU-20T0425Y-20 SMC - SMC T0425Y-20 4MM NYLON YELLOW TUBINGT0604B-20 SMC - SMC T0604B-20 20M NYLON BLACK TUBING42006000400 NORGREN - NORGREN 42006000400 MET BRAID HOSE897542 MECALINE - 897542 FURTUN PVC ALIMENTAR DIAM. 32X42 25M MECALINETU0604P1-20 SMC - SMC TU0604P1-20 POLYURETHANE TUBING34021906 NORGREN - NORGREN 34021906 10MM DOUBLE SIDED TUBING CLIPSTUZ1208W-20 SMC - SMC TUZ1208W-20 WEAR RESISTANT TUBING42004000300 NORGREN - NORGREN 42004000300 MET BRAID HOSEPVC10/50 NORGREN - TUBING IMI NORGREN PVC10/50TL0403-2S SMC - SMC TL0403-2S HIGH PURITY FLUOROPOLYMER TUBING785596 MECALINE - 785596 TUB POLYURETAN 6X4 ALBASTRU ROLA 100M MECALINETU0805BU2-20 SMC - SMC TU0805BU2-20 POLYURETHANE TUBINGTU0805BU1-20 SMC - SMC TU0805BU1-20 20M POLYURETHANE TUBING
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut