• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. S 62/20 SZ W1 NORMA - S 62/20 SZ W1 NORMA

    Colier Norma S 62/20 SZ W1

    Colier Norma

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norma:S 62/20 SZ W1
    Rubix:d533368
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul de prindere62 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : S 62/20 SZ W1 NORMA - S 62/20 SZ W1 NORMA


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul de prindere62 mm
    Lățime20 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RCA576.1X - HOSE CLAMP PARKER RCA576.1XVA KLEMMSCHALEN 38 X 6.5 MM TEGUMA - VA KLEMMSCHALEN 38 X 6.5 MM TEGUMAPARKER K15V4-16-16 - HOSE CLAMP PARKER K15V4-16-16PARKER RCA451X - HOSE CLAMP PARKER RCA451X737315 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 737315PARKER RAN888.9X - HOSE CLAMP PARKER RAN888.9XColier Alfa Laval 9611993203LNGF 108/08 PP STAUFF - LNGF 108/08 PP STAUFF15/12 S SZW1 NORMA - 15/12 S SZW1 NORMA34/15 S SZW1 NORMA - 34/15 S SZW1 NORMASP 430 PP-DP-AS M W10 STAUFF - STAUFF SP430-PP-DP-ASMW10 1110000804734780 SPARTEX - 734780 COLIER DE SERTIZARE 34-37PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 40 TEGUMA - PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 40 TEGUMATORRO 100-120/9 C7 W1 NORMA - TORRO 100-120/9 C7 W1 NORMA4020 PP STAUFF - STAUFF 1130005688 4020-PP CLAMP BODY SIZE 4S 20MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut