Referințe
Norton:66252829901
Rubix:d1216306
EAN:3157624476173


rezumat tehnic
| Diametru | 300 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.8 mm |
| Material abraziv | carbură de siliciu |
Detalii produs : 66252829901 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252829901
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 300 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.8 mm |
| Material abraziv | carbură de siliciu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | industrial line |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere