Referințe
Norton:66252829943
Rubix:d1222597
EAN:3157625668195

Detalii produs : 66252829943 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252829943
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 76 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.6 mm |
| Diametrul de reaming | 6.35 mm |
| Bob | mediu |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | gamme industrielle (metal-inox) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
