Referințe
Norton:66252828867
Rubix:d1215195
EAN:6111252831022

Detalii produs : 66252828867 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252828867
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 6 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | atl-bronze |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
