• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 63642536958 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642536958

    Disc laminat Norton 63642536958

    Disc laminat Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:63642536958
    Rubix:d1218850
    brand logo

    Detalii produs : 63642536958 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642536958


    Informații tehnice


    atribute
    Bob40
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    42730406 PFERD - 42730406 PFERDDisc laminat Pferd Tools PFC 125 A-COOL 60 SG INOX+ALU66261177417 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626117741777696082252 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 7769608225266623379016 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66623379016957134 PFERD - 957134 PFERD67658115 PFERD - POLIFAN PFF 115 A-COOL 80 SG INOX+ALU PFERD63642534667 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364253466766623304565 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 666233045654932472223 MILWAUKEE - LAMINATED DISC MILWAUKEE 493247222369300934 PFERD - POLIFAN PFC 125 Z40 START STEELOX PFERD7660719267 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 766071926763642553081 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642553081321704 KLINGSPOR - KLINGSPOR 321704 SMT 926 ABRASIVE MOP DISCS 125 X 2223 MM GRAIN 4066254461036 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66254461036
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut