• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 66623379016 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66623379016

    Disc laminat Norton 66623379016

    Disc laminat Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:66623379016
    Rubix:d1219003
    EAN:3157629497265
    brand logo

    Detalii produs : 66623379016 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66623379016


    Informații tehnice


    atribute
    Bob80
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    67668116 PFERD - POLIFAN PFC 115 Z80 PSF STEELOX/X-LOCK PFERD63642527343 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364252734363642501496 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 636425014964007220167878 - 4007220167878 FLAP DISC PFC 125 A 80 SG866857 ROEBUCK - 866857 DLBC C. DISC ABRAZIV LAMELAR D.115 120G ROEBUCK278499 - 278499 DISC LAMELAR 125 X 22,23 MM63642501465 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250146563642519095 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364251909566254451135 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 662544511354932478949 MILWAUKEE - LAMINATED DISC MILWAUKEE 493247894942732103 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 70/4 4 A 60 PFERD42732166 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 100/5 8 A 120 PFERD44694111 PFERD - POLIVLIES FLAP DISCS PVL 125 A 100 G PFERD44694203 PFERD - POLIVLIES FLAP D. PVL 115 X-LOCK A 240 F PFERD67744185 PFERD - POLIFAN PFC 180 A40 PSF STEELOX PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut