• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 63642569094 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642569094

    Disc laminat Norton 63642569094

    Disc laminat Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:63642569094
    Rubix:d1217273
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametru115 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 63642569094 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642569094


    Informații tehnice


    atribute
    Diametru115 mm
    Bob60
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    63642567698 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364256769866252843728 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6625284372863642514933 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364251493311200A 120 BETA - LAMINATED DISC BETA TOOLS 11200A 12067689036 PFERD - POLIFAN PFR 115-M CO60 SGP CURVE STEELOX PFERD67779125 PFERD - 67779125 PFERD321689 KLINGSPOR - 321689 KLINGSPOR67659206 PFERD - 67659206 PFERD42732069 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 50/4 6 A 240 PFERD63642528596 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642528596866840 ROEBUCK - 866840 FLAP DISC DLBZD.125 40G866478 ROEBUCK - 866478 CERAM QCD FLEX - D.50 G80 ROEBUCK69957351391 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 69957351391866851 ROEBUCK - 866851 FLAP DISC DLPZ D.125 80G63642534669 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642534669
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut