Referințe
NSK:NJ318EMC3
Rubix:d411839
Detalii produs : NJ318EMC3 NSK - NJ318EMC3 NSK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 440 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 720 mm |
| Lățime | 226 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 440 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 720 mm |
| Lățime | 226 mm |