Referințe
Perma:107473
Rubix:d820264
EAN:4061201060824

Detalii produs : 107473 PERMA - 107473 PERMA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1020 g |
|---|---|
| Vâscozitate la 40°C | 220 mm²/s |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Logistic Greutate | 1020 g |
|---|---|
| Vâscozitate la 40°C | 220 mm²/s |