Referințe
Renold:10B2SNS26I
Rubix:d463053
EAN:0673766032587



Detalii produs : 10B2SNS26I RENOLD - 10B2SNS26I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,025 g |
|---|---|
| Lanț | 10b2sn |
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Diametrul rolei | 10.16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere