Lanț cu role standard european Renold GY08B3X10FT
Lanț cu role standard european Renold
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Renold:GY08B3X10FT
Rubix:d459797
EAN:0673766000722



Detalii produs : GY08B3X10FT RENOLD - RENOLD 08B3X10FT 08B3X10FT 08B-3 TRIPLEX SYNERGY CHAIN 1/2INCH PITCH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,28 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Lanț | 08b-3 |
| Diametrul rolei | 8.51 mm |
| Lățimea interioară min. | 7.75 mm |
| Lungimea lanțului | 3048 m |
| Lungimea pinului | 44.3 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 4.45 mm |
| Tipul plăcii | rotund |
| Înălțimea plăcii | 11.7 mm |
| Grosimea plăcii | 1.55 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 44.5 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere