Lanț cu role standard din SUA Rexnord 120-1
Lanț cu role standard din SUA Rexnord
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Rexnord:120-1
Rubix:d1177909
Detalii produs : REXNORD 120-1 - US DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 120-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5500 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 24a-1 |
| Lungimea pinului | 49.8 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 125000 kN |
| Înălțimea plăcii | 34.4 mm |
| Lanț | asa 120-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
