Set de blocare / element de blocare Tollok TLK300 20x25 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK300 20x25 C
Rubix:d487126
Producator:11045069
Detalii produs : TLK300 20x25 C TOLLOK - TLK300 20x25 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 20 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 6.3 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 5.3 mm |
| Forța axială | 5.33 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 135 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 53 N.m |
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Execuție | 300 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

