Set de blocare / element de blocare Tollok TLK 451 170X225
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK 451 170X225
Rubix:d487063
Producator:T451170X225
Detalii produs : TLK 451 170X225 TOLLOK - TLK 451 170X225 TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 170 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 106 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 92 mm |
| Numărul de șuruburi | 15 |
| Forța axială | 446 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 109 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 37800 N.m |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Execuție | 451 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

