Set de blocare / element de blocare Tollok TLK500 24x55 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK500 24x55 C
Rubix:d486772
Producator:11044891
Detalii produs : TLK500 24x55 C TOLLOK - TLK500 24x55 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 24 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 66 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 60 mm |
| Numărul de șuruburi | 4 |
| Forța axială | 24 kN |
| Cuplu transmisibil | 290 N.m |
| Diametrul exterior | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

