Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher M 6X45 DIN 912 Vz
Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:M 6X45 DIN 912 Vz
Rubix:d630303



Detalii produs : M 6X45 DIN 912 Vz REYHER - M 6X45 DIN 912 Vz REYHER
DIN 912 8.8 zinc plated Hexagon socket head cap screws - dimension: M 6 x 45 PU=S (200 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2400 g |
|---|---|
| Lungime | 45 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 912 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametru metric | M6 |
| Clasă | 8.8 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
