Șuruburi cu cap bombat Reyher DIN 6912 08.8 M 24 x 50 galv. verzinkt gal Zn S
Șuruburi cu cap bombat Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6912 08.8 M 24 x 50 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d635102
EAN:4043952489093

Detalii produs : DIN 6912 08.8 M 24 x 50 Zn S REYHER - DIN 6912 08.8 M 24 x 50 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 6912 08.8 zinc plated Hexagon socket head cap screws, low head, with centre - dimension: M 24 x 50 PU=S (1 piece)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 228 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M24 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Clasă | 8.8 |
| Diametrul filetării | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
