Șuruburi cu cap bombat Reyher DIN 6912 08.8 M 30 x 60 S
Șuruburi cu cap bombat Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6912 08.8 M 30 x 60 S
Rubix:d633606

Detalii produs : DIN 6912 08.8 M 30 x 60 S REYHER - DIN 6912 08.8 M 30 x 60 S REYHER
DIN 6912 08.8 Hexagon socket head cap screws, low head, with centre - dimension: M 30 x 60 PU=S (1 piece)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 460 g |
|---|---|
| Lungime | 60 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M30 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Clasă | 8.8 |
| Diametrul filetării | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
