Referințe
Kipp:K1796.1608X45
Rubix:d871033
Producator:K1796.1608X45
EAN:4059245606337



rezumat tehnic
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M8 |
Detalii produs : K1796.1608X45 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1796.1608X45
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M8 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
45 mm