Șurub de reglare Reyher ISO 7379 12.9 12 h8 M10x80
Șurub de reglare Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 7379 12.9 12 h8 M10x80
Rubix:d634884
Producator:073792000100080



Detalii produs : ISO 7379 12.9 12 h8 - M 10 x 80 REYHER - ISO 7379 12.9 12 h8 - M 10 x 80 Paß-Schulterschrauben S REYHER
ISO 7379 12.9 h8 Hex. socket head shoulder screws, outer nominal size = ISO 7379, tolerance of fit shank h8 - dimension: 6 - M 5 x 10 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9360 g |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 12.9 |
| Diametru metric | M10 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
