Referințe
Kipp:K0705.16X80
Rubix:d846699
EAN:4059245150519



Detalii produs : K0705.16X80 KIPP - ADJUSTING BOLT KIPP K0705.16X80
SHOULDER SCREW WITH SEATING D1=10
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 171,1 g |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M16 |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
80 mm