Șurub de reglare Kipp K0706.13X45
Shoulder screwswith hexagon head DIN 609
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0706.13X45
Rubix:d852940



Detalii produs : K0706.13X45 KIPP - ADJUSTING BOLT KIPP K0706.13X45
HEXAGON HEAD SHOULDER SCR W. LONG
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 56,3 g |
|---|---|
| Lungime | 45 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M12 |
| Diametrul filetării | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
45 mm