Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 931 8.8 M 12 x 120 galv. verzinkt gal Zn S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 931 8.8 M 12 x 120 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d634877



Detalii produs : DIN 931 8.8 M 12 x 120 Zn S REYHER - DIN 931 8.8 M 12 x 120 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 931 8.8 zinc plated Hexagon head bolts with shank - dimension: M 12 x 120 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5900 g |
|---|---|
| Lungime | 120 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametru metric | M12 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
