Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 1444 St. B 10 h11 x 30 x 25,5 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1444 St. B 10 h11 x 30 x 25,5 galv. verzinkt, m. Splintloch gal Zn S
Rubix:d818932



Detalii produs : M10X30 DIN 1444 FORM B GAL ZN REYHER - M10X30 DIN 1444 FORM B GAL ZN REYHER
DIN 1444 steel type B zinc plated Clevis pins with head, with pin hole, tolerance h11 for pin Ø - dimension: B 10 x 25/20,5 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 256 g |
|---|---|
| Lungime | 10 mm |
| Standard | DIN 1444 |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
