Referințe
Kipp:K0871.416X35
Rubix:d837979
EAN:4059245288564



Detalii produs : K0871.416X35 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.416X35
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 35 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M16 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
35 mm