Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 931 10.9 M 16 x 110 S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 931 10.9 M 16 x 110 S
Rubix:d628690



Detalii produs : DIN 931 10.9 M 16 x 110 S REYHER - DIN 931 10.9 M 16 x 110 S REYHER
DIN 931 10.9 Hexagon head bolts with shank - dimension: M 16 x 110 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5050 g |
|---|---|
| Lungime | 110 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 10.9 |
| Standard | DIN 931 |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametru metric | M16 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
