Șurub hexagonal, metric Reyher ISO 4017 A 2-70 M 12 x 30 AD-W2 A 2-70 S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 4017 A 2-70 M 12 x 30 AD-W2 A 2-70 S
Rubix:d634063
EAN:4051426751157



Detalii produs : ISO 4017 A 2-70 M 12 x 30 AD-W2 A 2-70 S REYHER - ISO 4017 A 2-70 M 12 x 30 AD-W2 A 2-70 S REYHER
ISO 4017 A 2 - 70 AD W2 Hexagon head screws with thread up to head - dimension: M 12 x 30 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1870 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Clasă | A2 |
| Standard | ISO 4017 |
| Suprafața filetului | total |
| Diametru metric | M12 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
