Tijă filetată metrică Reyher DIN 975 8.8 U M 36 feuerverzinkt Gew.-tol. 6h tZn S
Tijă filetată metrică Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 975 8.8 U M 36 feuerverzinkt Gew.-tol. 6h tZn S
Rubix:d635017
EAN:4043952342626

Detalii produs : DIN 975 8.8 U M 36 6h tZn S REYHER - DIN 975 8.8 U M 36 feuerverzinkt Gew.-tol. 6h tZn S REYHER
DIN 975 8.8 hot dip galvanized Threaded rods, length 1000 mm - dimension: M 10 PU=S (1 piece)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6900 g |
|---|---|
| Lungime | 1000 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 939 |
| Diametru metric | M36 |
| Diametrul filetării | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
